Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" ledskraldenøgle, der kan forlænges

3/8" ledskraldenøgle, PP-håndtag, kan forlænges
3/8 FLEXSKRALDE MED FORLÆNGER L258-373MM

Varenr. 071512 92

EAN 4056807329857

Prisvisning for kunder efter login
3/8" ledskraldenøgle, der kan forlænges

Varenr. 071512 92
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
Kan forlænges op til 373 mm via låsemuffe med lås

Standard: DIN 3122, ISO 3315



Optimal kraftoverførsel


Teleskophåndtag kan forlænges op til 373 mm



Komfortabelt arbejde


  • Lynkobling med sikkerhedslås

  • Fleksibelt ledskraldehoved med låsemekanisme. 72 tænder med en rotationsvinkel på 5 grader
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

3/8

Materiale

Krom-vanadium stål

Overflade

Forkromet, mat finish

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Min./maks. længde (L1)

258-373 mm

Håndtagslængde (L3)

110 mm

Hovedhøjde for skralde (B1)

13 mm

Hovedhøjde for skralde med firkant (B2)

26,5 mm

Bøsningens udvendige diameter (B3)

20,6 mm

Håndtagsdiameter (D1)

31 mm

Skraldediameter (D2)

37 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger